{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | bezlatexové; Bez DMF | |
EN 374 | Typ A (JKLNPST) | |
Odolnost vůči chemikáliím | JKLNPST | |
Materiál | nitril | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Materiál nosiče | Nitril | |
varianta povlaku | bez povlaku | |
Tloušťka | 0,26 mm | |
Délka | 300 mm | |
Obsah | 50 | |
Hmotnost | 15,8 g | |
Barva | modrá | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Velikost rukavice | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Použití | jednorázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Jednorázové rukavice | |
Druh produktu | Jednorázové rukavice |
Katalogové číslo | 094792 10 | |
EAN / GTIN | 4045197974914 | |
Číslo výrobce | 094792 10 |