{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | bezlatexové; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků | |
EN 374 | Typ B (JKPT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | JKPT | |
Materiál | nitrilový | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374 | |
Materiál nosiče | Nitril | |
varianta povlaku | bez povlaku | |
Tloušťka | 0,1 mm | |
Délka | 240 mm | |
Obsah | 100 | |
Hmotnost | 5 g | |
Barva | modrá | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Norma / nařízení | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Použití | jednorázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh produktu | Jednorázové rukavice |
Katalogové číslo |
094786 7
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4062406774547
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
094786 7
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |