{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | Certifikováno pro potraviny | |
EN 374 | Typ B (JKOPTL) | |
Odolnost vůči chemikáliím | JKOPTL | |
Materiál | Nitril | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Materiál nosiče | Nitril | |
Tloušťka | 0,19 mm | |
Délka | 290 mm | |
Obsah | 50 | |
Barva | černý | |
Rozsah použití | Allround | |
Velikost rukavice | 7 | |
Norma / nařízení | EN 374 | |
Použití | jednorázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Jednorázové rukavice | |
Druh produktu | Jednorázové rukavice |
Katalogové číslo | 094735 7 | |
EAN / GTIN | 7392626057067 | |
Číslo výrobce | 849/7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Sada jednorázových rukavic Tegera® 849 7
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 431 ks okamžitě k dodání
|
|
Barva | černý | modrá |
Obsah | 50 | 50 |
Délka | 290 | 300 |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 |
Tloušťka | 0,19 | 0,26 |
Materiál nosiče | Nitril | Nitril |
Odolnost vůči chemikáliím | JKOPTL | JKLNPST |