Sada jednorázových rukavic MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094728 9
Nastavit cenu 100 ks (CZK 2,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Certifikováno pro potraviny
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Certifikováno pro potraviny
EN 374 Typ B (KPT)
Materiál Nitril
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374
Označení výrobce MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Tloušťka 0,07 mm
Délka 245 mm
Obsah 100
Barva Černá
Velikost rukavice 9
AQL 1,5
Použití jednorázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Einweghandschuh
Druh produktu Einweghandschuh

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094728 9
EAN / GTIN 10076490609167
Číslo výrobce 93732090

Popis

Provedení:

Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III. Neobsahují pudr.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Vysoká citlivost tlačítek s texturou na špičkách prstů. V nápadné černé barvě. Schváleno pro kontakt s potravinami. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku