{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | Certifikováno pro potraviny | |
EN 374 | Typ A (JKOPST) | |
Odolnost vůči chemikáliím | JKOPST | |
Materiál | Nitril | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Materiál nosiče | Nitril | |
Tloušťka | 0,15 mm | |
Délka | 280 mm | |
Obsah | 50 | |
Barva | černý | |
Velikost rukavice | 8 | |
Norma / nařízení | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Použití | jednorázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Jednorázové rukavice | |
Druh produktu | Jednorázové rukavice |
Katalogové číslo | 094712 8 | |
EAN / GTIN | 4059904041165 | |
Číslo výrobce | 8330 GR.M |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sada jednorázových rukavic 8330 // TOUGH GRIP N 8
na poptávku
Ihned k dodání
959 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 569 ks okamžitě k dodání
|
|
Materiál | Nitril | nitril |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 |
Tloušťka | 0,15 | 0,26 |
Materiál nosiče | Nitril | Nitril |
Použití | jednorázové | jednorázové |
Druh produktu | Jednorázové rukavice | Jednorázové rukavice |
Odolnost vůči chemikáliím | JKOPST | JKLNPST |