Ochranné rukavice proti horku, pár UNI

Artiklové číslo: 094657 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
216 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany proti pořezání: D
  • Norma: EN 407

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Odolnost vůči plameni stupeň 4
EN 388 2541D
EN 407 424XXX
Kontaktní teplota do 250 °C
Materiál nosiče kevlar
varianta povlaku bez povlaku
Barva žlutá
Použití vícerázové
Délka 350 mm
Rozsah použití Heavy Duty
Ochrana pře teplem do 250 °C
Třída ochrany proti pořezání D
Norma EN 407
Druh rukavic Žáruvzdorné rukavice
Druh produktu Žáruvzdorné rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094657 UNI
EAN / GTIN 4030971010599
Číslo výrobce H0150035-S

Popis

Provedení:

Rukavice s podšívkou odolné vůči teplu a proříznutí z kevlarového úpletu. Těžké provedení.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku