{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | Odolnost vůči plameni stupeň 4 | |
EN 388 | 4244 | |
EN 407 | 423444 | |
Kontaktní teplota do | 250 °C | |
Sálavé teplo do | 1000 °C | |
Materiál nosiče | Preox-aramid | |
Barva | hnědá/stříbrná | |
Použití | vícerázové | |
Délka | 380 mm | |
Rozsah použití | Heavy Duty | |
Ochrana pře teplem do | 250 °C | |
Norma | EN 407 | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Ochranné rukavice proti horku | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti horku |
Katalogové číslo | 094654 UNI | |
EAN / GTIN | 4030971042651 | |
Číslo výrobce | H05LA238-W2 |