Ochranné palcové rukavice proti horku, pár UNI

Artiklové číslo: 094651 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost rukavice Odolnost vůči plameni stupeň 4
    EN 388 1541
    EN 407 43434X
    Kontaktní teplota do 350 °C
    Materiál nosiče aramid
    varianta povlaku bez povlaku
    Barva žlutá
    Použití vícerázové
    Délka 300 mm
    Rozsah použití Heavy Duty
    Norma EN 407
    Druh rukavic Žáruvzdorné rukavice
    Druh produktu Žáruvzdorné rukavice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 094651 UNI
    EAN / GTIN 4030971001979
    Číslo výrobce H111B130

    Popis

    Provedení:

    Rukavice odolné vůči teplu a proříznutí z aramidové tkaniny. Pohodlné nošení díky měkkému a pružnému materiálu. Oboustranně použitelné. Ideální pro práci s horkými díly s ostrými hranami do 500 °C.

    Poznámka:

    Omyjte běžně dostupnými mýdly nebo čisticími prostředky (žádné chemické čištění).
    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku