{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF; Odolnost vůči plameni stupeň X | |
EN 388 | 4111X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktní teplota do | 100 °C | |
Materiál nosiče | Textil | |
Povlak | Nitril | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Barva | žlutá / černá | |
Použití | vícerázové | |
Délka | 240 mm - 280 mm | |
Obsah | 1 | |
Velikost rukavice | 9 | |
Materiál povlaku | nitrilové | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Tepelná ochrana | velmi dobré | |
Ochrana pře teplem do | 100 °C | |
Ochrana proti chladu | není k dispozici | |
Hmat | velmi dobré | |
Využití v mokrém prostředí | velmi dobré | |
Využití v olejnatém prostředí | velmi dobré | |
Bez DMF | ano | |
Bez silikonu | ano | |
Přizpůsobení tvaru | velmi dobré | |
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | 4 | |
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 | 1 | |
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 | 1 | |
Odolnost vůči trhání dle EN 388 | 1 | |
EN 407 B: Kontaktní teplo (kontaktní teplota při mezní době > 15 s) | 100 | |
Norma | EN 407 | |
Prodyšnost | dobré | |
Hmotnost | 36,7 g | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Ochranné rukavice proti horku | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti horku |
Katalogové číslo | 094630 9 | |
EAN / GTIN | 3245427101290 | |
Číslo výrobce | 710 9 |