{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | zesílení v ohybu palce; Odolnost vůči plameni stupeň X | |
EN 388 | 4X43D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktní teplota do | 200 °C | |
Materiál nosiče | Nylon, Akryl, Kevlar® | |
varianta povlaku | bez povlaku | |
Barva | šedá / zelená | |
Použití | vícerázové | |
Délka | 235 mm | |
Obsah | 1 | |
Velikost rukavice | 11 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Rozsah použití | Allround; Heavy Duty | |
Technologie pletení | 10G | |
Třída ochrany proti pořezání | D | |
Hmotnost | 88,7 g | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Ochranné rukavice proti horku | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti horku |
Katalogové číslo | 094622 11 | |
Číslo výrobce | 70-765/11 |