{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; Certifikováno pro potraviny; Odolnost vůči plameni stupeň X | |
EN 388 | 2241B | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktní teplota do | 250 °C | |
Materiál nosiče | Polyester-rouno, bavlna | |
Povlak | Nitril | |
varianta povlaku | plný povlak | |
Barva | bílá | |
Materiál | Nitril | |
Použití | vícerázové | |
Délka | 330 mm | |
Obsah | 1 | |
Velikost rukavice | 10 | |
Materiál povlaku | nitrilové | |
Materiál výstelky | netkaná textilie | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Rozsah použití | Heavy Duty | |
Tepelná ochrana | velmi dobré | |
Ochrana pře teplem do | 180 °C | |
Ochrana proti chladu | není k dispozici | |
Hmat | není k dispozici | |
Využití v mokrém prostředí | není k dispozici | |
Využití v olejnatém prostředí | dobré | |
Bez DMF | ne | |
Bez silikonu | ne | |
Přizpůsobení tvaru | dobré | |
Třída ochrany proti pořezání | B | |
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | 2 | |
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 | 1 | |
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 | 2 | |
Odolnost vůči trhání dle EN 388 | 4 | |
Norma | EN 407 | |
Prodyšnost | průměrné | |
Hmotnost | 74,6 g | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Ochranné rukavice proti horku | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti horku |
Katalogové číslo | 094620 10 | |
EAN / GTIN | 10076490439115 | |
Číslo výrobce | 42-474/10 | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |