{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Polytril™ | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků | |
Označení výrobce | Polytril Top | |
Přizpůsobení tvaru | dobré | |
EN 388 | 4121X | |
Materiál nosiče | Polyamid | |
Povlak | Nitril | |
varianta povlaku | plný povlak | |
Rozsah použití | Heavy Duty | |
Délka | 230 mm - 270 mm | |
Barva | černý | |
Materiál povlaku | nitrilový | |
Velikost rukavice | 9 | |
Hmotnost | 50-70 g | |
Technologie pletení | 13G | |
Použití | vícerázové | |
Bez DMF | ne | |
Hmat | dobré | |
Využití v mokrém prostředí | velmi dobré | |
Využití v olejnatém prostředí | velmi dobré | |
Tepelná ochrana | není k dispozici | |
Prodyšnost | není k dispozici | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Třída ochrany proti pořezání | 1 | |
Druh produktu | Víceúčelové rukavice |
Katalogové číslo | 094440 9 | |
EAN / GTIN | 3603835500195 | |
Číslo výrobce | 2232236 09 |