Pár rukavic uvex profi ergo XG20 7

Artiklové číslo: 094427 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    208,00  CZK / pár
  • od 10 pár
    173,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
281 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada uvex profi ergo
    EN 388 3121X
    Materiál nosiče bavlna
    Povlak Nitril
    varianta povlaku plný povlak
    Rozsah použití Heavy Duty
    Barva šedá / oranžová
    Velikost rukavice 7
    Hmotnost 93 g
    Použití vícerázové
    Ochranná kategorie Kategorie II
    Druh rukavic Víceúčelové rukavice
    Druh produktu Víceúčelové rukavice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 094427 7
    EAN / GTIN 4048612031315
    Číslo výrobce 6020807

    Popis

    Provedení:

    uvex profi ergo XG20. Bavlněné rukavice s vícevrstvým plným povlakem z nitrilového kaučuku a inovativního povlaku z nitrilové pěny s technologií uvex Xtra Grip pro výjimečně dobré uchopení zaolejovaných dílů.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku