{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | bezlatexové; Bez DMF; Certifikováno pro potraviny | |
Elektrostatické vlastnosti | 0,9 sek. podle odbourávání napětí EN 61340-5-1 | |
Označení výrobce | Sahara 100 | |
Přizpůsobení tvaru | dobré | |
EN 388 | 3111X | |
Materiál nosiče | bavlna | |
Povlak | Nitril | |
varianta povlaku | 3/4 povlak | |
Rozsah použití | Allround | |
Délka | 240 mm - 260 mm | |
Barva | žlutá | |
Materiál povlaku | nitrilový | |
Velikost rukavice | 9 | |
Hmotnost | 81 g | |
Použití | vícerázové | |
Bez DMF | ano | |
Hmat | průměrné | |
Využití v mokrém prostředí | velmi dobré | |
Využití v olejnatém prostředí | průměrné | |
Tepelná ochrana | není k dispozici | |
Prodyšnost | průměrné | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Třída ochrany proti pořezání | 1 | |
Druh produktu | Víceúčelové rukavice |
Katalogové číslo | 094413 9 | |
EAN / GTIN | 4008198710097 | |
Číslo výrobce | SAHARA 100/9 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Pár rukavic Sahara® 100, Velikost rukavice: 9
na poptávku
Ihned k dodání
352 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 489 ks okamžitě k dodání
65,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 428 ks okamžitě k dodání
105,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použití | Allround | Allround | Allround |
Materiál nosiče | bavlna | bavlna | bavlna |
Velikost rukavice | 9 | 9 | 9 |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | Víceúčelové rukavice | Víceúčelové rukavice |
Ochranná kategorie | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II |
Druh produktu | Víceúčelové rukavice | Víceúčelové rukavice | Víceúčelové rukavice |
varianta povlaku | 3/4 povlak | 3/4 povlak | 3/4 povlak |