Pár řidičských rukavic, s podšívkou 8

Artiklové číslo: 094392 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    248,00  CZK / pár
  • od 6 pár
    207,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
884 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obsah 1
    Materiál nosiče Kůže Nappa
    Vlastnost rukavice Bez silikonu; Suchý zip
    varianta povlaku bez povlaku
    Hmotnost 104 g
    Materiál Kůže Nappa
    Velikost rukavice 8
    Délka 250 mm
    Tloušťka 0,7
    EN 388 2121X
    Použití vícerázové
    Druh rukavic Rukavice pro řidiče
    Rozsah použití Allround
    Barva černá / bílá
    Druh produktu Rukavice pro řidiče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 094392 8
    EAN / GTIN 4062406129897
    Číslo výrobce 094392 8

    Popis

    Provedení:

    Rukavice Driver z hebké a odolné plné kozí přírodní usně. S kvalitní a prodyšnou textilní zadní částí a velmi dobrou citlivostí. Na zápěstí suchý zip. Vnitřní strana rukavice kompletně s podšívkou.
    Robustní a s dlouhou životností díky celému palci a ukazováku z kůže.

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku