Pár řidičských rukavic, bez vložky 10

Artiklové číslo: 094391 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    185,00  CZK / pár
  • od 6 pár
    154,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
5 000 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Materiál nosiče Kůže Nappa
Vlastnost rukavice Bez silikonu; Suchý zip
varianta povlaku bez povlaku
Hmotnost 79 g
Materiál Kůže Nappa
Velikost rukavice 10
Délka 250 mm
Tloušťka 0,7
EN 388 2111X
Použití vícerázové
Druh rukavic Rukavice pro řidiče
Rozsah použití Allround
Barva černá / bílá
Druh produktu Rukavice pro řidiče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094391 10
EAN / GTIN 4062406129873
Číslo výrobce 094391 10

Popis

Provedení:

Rukavice Driver z plné kozí přírodní usně s velmi vysokým komfortem při nošení. Flexibilní textilní vložka u palce pro maximální volnost pohybu. Prodyšný hřbet ruky z kvalitního a flexibilního textilního materiálu. Suchý zip pro bezpečné usazení.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku