Pár rukavic Polytril™ 7

Artiklové číslo: 094370 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí
  • Minimální množství pro objednání 10 pár
  • K objednání po násobcích: 10 pár
na poptávku
Ihned k dodání
243 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků
  • Technologie pletení: 13G
  • Třída ochrany proti pořezání: 1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Polytril™
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnost rukavice Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků
Označení výrobce Polytril
Přizpůsobení tvaru velmi dobré
EN 388 4121X
Materiál nosiče Polyamid
Povlak Nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Délka 220 mm - 260 mm
Barva bílá / šedá
Materiál povlaku nitrilový
Velikost rukavice 7
Hmotnost 36-50 g
Technologie pletení 13G
Použití vícerázové
Bez DMF ne
Hmat dobré
Využití v mokrém prostředí dobré
Využití v olejnatém prostředí velmi dobré
Tepelná ochrana není k dispozici
Prodyšnost dobré
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Třída ochrany proti pořezání 1
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094370 7
EAN / GTIN 3603835500034
Číslo výrobce 2232230 07

Popis

Provedení:

Polytril™. Rukavice s nitrilovým povlakem k manipulaci drobných dílů v mastném, vlhkém a špinavém prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226