Pár rukavic Tegera® 8802 Infinity 8

Artiklové číslo: 094365 8
Sleva
166,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 6 pár
  • K objednání po násobcích: 6 pár
na poptávku
Ihned k dodání
813 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: Bez DMF; Certifikováno pro potraviny
  • Technologie pletení: 18G

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tegera®
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnost rukavice Bez DMF; Certifikováno pro potraviny
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Materiál nosiče Nylon
Povlak Nitrilová pěna
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva černá / žlutá
Velikost rukavice 8
Technologie pletení 18G
Kontaktní teplota do 100 °C
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094365 8
EAN / GTIN 7340118318868
Číslo výrobce TEGERA 8802 INFINITY GR.8

Popis

Provedení:

Víceúčelové rukavice nové řady Infinity s vynikajícím citem a dobrým uchopením. Ve dlaních odolné proti oleji a mastnotám. Odolné proti kontaktnímu teplu do 100 °C.
Tegera® 8802 Infinity. Robustní montážní rukavice s neprodyšným dvojitým povlakem z nitrilu a nitrilové pěny s PU na bázi vody, vhodné pro práce v lehce mastném a vlhkém prostředí.

Norma:

EN 407
EN 388; EN 420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku