Pár rukavic 9

Artiklové číslo: 094342 9
Nastavit cenu 12 pár (CZK 3,17 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Ihned k dodání
61 775 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: šetrné k pokožce alergiků
  • Technologie pletení: 13G

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Vlastnost rukavice šetrné k pokožce alergiků
EN 388 4131X
Materiál nosiče polyamid
Povlak PU
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Délka 255 mm
Barva Černá
Velikost rukavice 9
Technologie pletení 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094342 9
EAN / GTIN 4067263783435
Číslo výrobce 094342 9

Popis

Provedení:

Montážní rukavice s PU povlakem pro přesné práce v suchém pracovním prostředí. Dobrý cit na dotek a vysoká prodyšnost. Vhodné zejména pro přesnou manipulaci s malými, elektronickými konstrukčními díly, údržbové práce, inspekci, montážní práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Šetrné k životnímu prostředí, obal 100% bez plastů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku