Antivibrační rukavice, pár Tegera® 9182 9

Artiklové číslo: 094332 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Norma: ochrana vůči vibracím a nárazům (EN ISO 10819)

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obsah 1
    EN 388 3111X
    Materiál nosiče Lícová kozinka
    varianta povlaku bez povlaku
    Rozsah použití Allround; Heavy Duty
    Délka 315 mm
    Barva černá / žlutá
    Velikost rukavice 9
    Norma ochrana vůči vibracím a nárazům (EN ISO 10819)
    Použití vícerázové
    Ochranná kategorie Kategorie II
    Druh rukavic Rukavice pro řidiče
    Druh produktu Víceúčelové rukavice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 094332 9
    EAN / GTIN 7392626059399
    Číslo výrobce 9182/9

    Popis

    Provedení:

    Rukavice s tlumením vibrací z lícové kozinky s vatovanou plochou dlaní. Kvalitní materiál Vibrothan® kombinuje vysoké tlumení vibrací s dobrým citem.
    Tegera® 9182. Extra dlouhé provedení s koženou manžetou.

    Použití:

    Hrubější práce s vibrujícími stroji.

    Norma:

    Dodatečná certifikace dle EN ISO 10819. Ochrana před mechanickým chvěním a údery.

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku