Pár rukavic MASTER GRIP 6

Artiklové číslo: 094309 6
Sleva
105,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Ihned k dodání
546 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: Vhodné pro dotykový displej; šetrné k pokožce alergiků; Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 15G

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Grip
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Vlastnost rukavice Vhodné pro dotykový displej; šetrné k pokožce alergiků; Vhodné pro dotykový displej
EN 388 4121X
Materiál nosiče Nylon
Povlak Nitrilová pěna / nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Barva modrá / černá
Velikost rukavice 6
Technologie pletení 15G
Použití vícerázové
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094309 6
EAN / GTIN 4067263202752

Popis

Provedení:

Montážní rukavice MASTER GRIP. Uchopovací povlak na vnitřní ploše dlaně poskytuje obzvláště silnou přilnavost pro obzvláště neklouzavý úchop. Povlak z nitrilové pěny je přitom prodyšný a zajišťuje dobrý cit při doteku. Lze ovládat chytré telefony nebo jiné dotykové displeje bez sundavání rukavic.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku