Pár rukavic MASTER FIT, Velikost rukavice: 6

Artiklové číslo: 094306 6
Kopírovat
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
Cena za12 pár: 948,00 CZK
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: Bez DMF
  • Technologie pletení: 15G

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série MASTER FIT
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnost rukavice Bez DMF
EN 388 4121X
Materiál nosiče Nylon / Spandex
Povlak Nitrilová pěna
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost; Allround
Délka 250 mm
Barva modrá / oranžová
Velikost rukavice 6
Technologie pletení 15G
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094306 6
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406130015
Kopírovat
Číslo výrobce 094306 6
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Anatomicky tvarované víceúčelové rukavice s povlakem z nitrilové pěny. Příjemný nosný materiál vyrobený pomocí 15vláknové úpletové techniky ze Spandexu a nylonu pro velice dobrý úchop. Hodí se jak do suchého pracovního prostředí, tak do lehce zaolejovaných nebo zašpiněných oblastí. Neobsahují DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení. Ochranné rukavice nesmí klouzat. Volte vhodnou velikost rukavic.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým, elektrickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku