Pár rukavic uvex phynomic lite 9

Artiklové číslo: 094290 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    145,00  CZK / pár
  • od 10 pár
    121,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
2 959 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: Certifikováno pro potraviny

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex phynomic
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Vlastnost rukavice Certifikováno pro potraviny
EN 388 2121X
Materiál nosiče Polyamid, elastan
Povlak Nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Barva antracit
Velikost rukavice 9
Hmotnost 28 g
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094290 9
EAN / GTIN 4048612044544
Číslo výrobce 6004009

Popis

Provedení:

uvex phynomic lite. Velmi lehké rukavice pro práci bez pocitu únavy. Dobrá bezpečnost uchopení v suchém prostředí. Öko-Tex® Standard 100 a dermatologicky potvrzená snášenlivost s pokožkou. Certifikováno pro manipulaci s potravinami.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku