Pár rukavic s terčíky 9

Artiklové číslo: 094287 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Ihned k dodání
13 348 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků
  • Technologie pletení: 15G

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnost rukavice Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků
EN 388 4131X
Materiál nosiče Lycra®, polyamid
Povlak water based PU/nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Délka 255 mm
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 9
Technologie pletení 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094287 9
EAN / GTIN 4045197977533
Číslo výrobce 094287 9

Popis

Provedení:

Rukavice s dodatečnými nopky pro lepší spolehlivost uchopení.
Rukavice s PU povlakem z nitrilové pěny na bázi vody pro dobrý cit na dotek a bezpečné uchopení v suchém a lehce vlhkém nebo zaolejovaném pracovním prostředí. Dobré přizpůsobení tvaru a cit na dotek díky inovační technologii úpletu s vlákny z polyamidu a lykry. Neobsahuje DMF. Vhodné zejména pro montáž drobných dílů, přejímku a expedici zboží a údržbářské práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku