Pár rukavic 3525, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094278 8
Price per 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    55,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    47,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Technologie pletení: 13G

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Označení výrobce 3525 // NYLONTEX SOFT HV
EN 388 2131X
Materiál nosiče Nylon
Povlak Latexová pěna
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Barva neonově žlutá / tmavě modrá
Velikost rukavice 8
Technologie pletení 13G
Použití vícerázové
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094278 8
EAN / GTIN 4059904166547
Číslo výrobce 3525-8
Výrobce AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

3525 NYLOTEX SOFT HV. Přiléhavá rukavice s pletenou manžetou v neonově žluté barvě pro zvýšenou viditelnost. Povlak z latexové pěny poskytuje obzvláště dobré protiskluzové držení.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku