Pár rukavic 9

Artiklové číslo: 094271 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Ihned k dodání
1 341 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vlastnost rukavice: Bez DMF
  • Technologie pletení: 13G

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Vlastnost rukavice Bez DMF
EN 388 2121X
Materiál nosiče Polyamid
Povlak Latex
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Délka 255 mm
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 9
Technologie pletení 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094271 9
EAN / GTIN 4045197884121
Číslo výrobce 094271 9

Popis

Provedení:

Rukavice se zdrsněným latexovým povlakem pro vynikající bezpečnost proti vyklouznutí a bezpečnost uchopení v suchém a vlhkém pracovním prostředí. Nejsou vhodné pro manipulaci se zaolejovanými díly. Vhodné zejména k manipulaci se sklem, přejímku a expedici zboží, recyklaci odpadu, stavebnictví, zahradnické práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku