{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | FlexMech® | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; Bez DMF | |
Označení výrobce | FlexMech 663 | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál nosiče | Polyamid | |
Povlak | Nitrilová pěna | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Délka | 240 mm - 260 mm | |
Barva | černá / šedá | |
Velikost rukavice | 9 | |
Hmotnost | 54 g | |
Technologie pletení | 15G | |
Norma | EN 407 | |
Kontaktní teplota do | 100 °C | |
Použití | vícerázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Třída ochrany proti pořezání | 1 | |
Druh produktu | Víceúčelové rukavice |
Katalogové číslo | 094255 9 | |
EAN / GTIN | 4008198766391 | |
Číslo výrobce | 663/9 |