Pár rukavic MASTER PU, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094251 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 105 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vlastnost rukavice: Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 18G

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master PU
Vlastnost rukavice Vhodné pro dotykový displej
EN 388 2111X
Materiál nosiče Nylon
Povlak PU
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Barva modrá / černá
Velikost rukavice 11
Technologie pletení 18G
Použití vícerázové
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094251 11
EAN / GTIN 4067263202660
Číslo výrobce 094251 11
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Montážní rukavice MASTER PU. Nosný materiál nylon v kombinaci s PU povlakem poskytuje extrémně lehké a flexibilní vlastnosti nošení – jako druhá kůže. Díky 18vláknové technologii pletení je také dosaženo vynikajícího hmatového a prstového pocitu. Lze použít na dotykové displeje.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení. Ochranné rukavice nesmí klouzat. Volte vhodnou velikost rukavic.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým, elektrickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku