Pár rukavic 6230 6

Artiklové číslo: 094236 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Ihned k dodání
574 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 13G
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obsah 1
    Vlastnost rukavice Vhodné pro dotykový displej
    Technologie pletení 13G
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Použití vícerázové
    Přizpůsobení tvaru dobré
    EN 388 3141X
    Materiál nosiče nylon/ karbon
    Povlak PU
    varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
    Rozsah použití Přesnost
    Barva bílá / šedá
    Materiál povlaku PU
    Velikost rukavice 6
    Hmotnost 14 g
    Odolnost vůči obrušování dle EN 388 4
    Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 1
    Odolnost vůči trhání dle EN 388 3
    Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 1
    Bez silikonu ne
    Bez DMF ne
    Hmat velmi dobré
    Využití v mokrém prostředí průměrné
    Využití v olejnatém prostředí průměrné
    Tepelná ochrana není k dispozici
    Prodyšnost dobré
    Ochranná kategorie Kategorie II
    Druh rukavic Víceúčelové rukavice
    Druh produktu ESD rukavice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 094236 6
    EAN / GTIN 4059904093768
    Číslo výrobce 6230/6

    Popis

    Provedení:

    6230. Antistatické rukavice pro aplikace ESD. Vhodné také k obsluze dotykových displejů.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420
    EN 16350

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
    Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím. Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Pár rukavic 6230 6

    Pár rukavic 6230 6

    na poptávku
    Ihned k dodání
    574 ks okamžitě k dodání
    79,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    22 686 ks okamžitě k dodání
    39,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    19 128 ks okamžitě k dodání
    45,00 CZK
    23,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Povlak PU PU PU
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
    Barva bílá / šedá bílá / světle šedá bílá / světle šedá
    Vlastnost rukavice Vhodné pro dotykový displej Vhodné pro dotykový displej Vhodné pro dotykový displej
    Technologie pletení 13G 13G 13G
    Ochranná kategorie Kategorie II Kategorie II Kategorie II
    Druh produktu ESD rukavice ESD rukavice ESD rukavice

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku