Pár rukavic ESD s povlakem 10

Artiklové číslo: 094223 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Ihned k dodání
29 936 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 13G
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost rukavice Vhodné pro dotykový displej
    Technologie pletení 13G
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Použití vícerázové
    EN 388 2131X
    Materiál nosiče Polyester, karbon
    Povlak PU
    varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
    Rozsah použití Přesnost
    Barva bílá / světle šedá
    Velikost rukavice 10
    Ochranná kategorie Kategorie II
    Druh rukavic Rukavice pro elektrikáře
    Druh produktu ESD rukavice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 094223 10
    EAN / GTIN 4062406130206
    Číslo výrobce 094223 10

    Popis

    Provedení:

    Mimořádně citlivé rukavice na ochranu před elektrostatickým výbojem (ESD). S dobrou pohyblivostí prstů díky pružnému nosnému materiálu. Hodí se zejména pro montáž elektronických součástí a destiček, kabeláží a zapojení.
    Povlak pro velkou bezpečnost uchopení a odolnost proti oděru.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420
    EN 16350

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
    Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím. Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Pár rukavic ESD s povlakem 10

    Pár rukavic ESD s povlakem 10

    na poptávku
    Ihned k dodání
    29 936 ks okamžitě k dodání
    45,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    11 119 ks okamžitě k dodání
    39,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Rozsah použití Přesnost Přesnost
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD EGB/ESD
    Barva bílá / světle šedá bílá / světle šedá
    Materiál nosiče Polyester, karbon Polyester, karbon
    Velikost rukavice 10 10
    Technologie pletení 13G 13G
    Ochranná kategorie Kategorie II Kategorie II

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku