Pár jemně pletených rukavic 6102 10

Artiklové číslo: 094218 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    74,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    62,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 179 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 13G

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Vlastnost rukavice Vhodné pro dotykový displej
EN 388 1121X
Materiál nosiče Bavlna / elastan
Povlak PVC nopky
Rozsah použití Přesnost
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 10
Technologie pletení 13G
Použití vícerázové
Materiál bavlna
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094218 10
EAN / GTIN 4059904172586
Číslo výrobce 6102 Gr. 10

Popis

Provedení:

6102. Jemně pletená černá rukavice z bavlny / elastanu, z jedné strany měkké nopky PVC pro dobrý úchop. Možnost ovládání prostřednictvím dotykových obrazovek díky karbonovým vláknům, která jsou zapracována do špiček prstů (palce, ukazováčky, prostředníčky).

Použití:

Vychystávání zakázek, přeprava, přesná montáž.

Norma:

EN 388

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku