Sada bavlněných rukavic 5102 10

Artiklové číslo: 094215 10
Nastavit cenu 12 pár (CZK 27,08 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
986 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka 260 mm
    Použití vícerázové
    Obsah 12 paar
    Barva přírodní
    Rozsah použití Allround
    Obsah sady 12
    Materiál nosiče bavlna
    varianta povlaku bez povlaku
    Velikost rukavice 10
    Využití v mokrém prostředí není k dispozici
    Využití v olejnatém prostředí není k dispozici
    Tepelná ochrana není k dispozici
    Druh rukavic Bavlněné rukavice
    Materiál bavlna
    Druh produktu Bavlněné rukavice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 094215 10
    EAN / GTIN 4059904034730
    Číslo výrobce 5102 Gr. 10

    Popis

    Provedení:

    Rukavice 5102 z bavlněného žerzeje s pletenou manžetou a zdrsněným vnitřním povrchem.
    Rukavice pro nízká rizika a montážní práce, na ochranu před poškrábáním, puchýři a nečistotami.

    Použití:

    Suché, čisté prostředí; jemná montáž; práce na elektronice a instalační práce.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku