Sada bavlněných rukavic Tegera® 8120, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094202 7
Nastavit cenu 12 pár (CZK 31,50 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF
Délka 220 mm
Použití vícerázové
Obsah 12 paar
Barva bílá
Rozsah použití Přesnost
Materiál nosiče bavlna
varianta povlaku bez povlaku
Velikost rukavice 7
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Bavlněné rukavice
Materiál bavlna
Druh produktu Bavlněné rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094202 7
EAN / GTIN 7392626063853
Číslo výrobce 8120/7
Výrobce Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® 8120. Textilní rukavice s manžetami a dobrým citem ve špičkách prstů. Příjemně se nosí díky lehkému, vzduch propustnému materiálu. Se speciálně tvarovanými palci.
Tegera® 8120. Textilní rukavice z bavlny s pružným okrajem a příjemným pocitem na konečcích prstů. Příjemně se nosí díky lehkému vzduch propouštějícímu nosnému materiálu. Se speciálně tvarovaným palcem.

Použití:

Suché, čisté prostředí; jemná montáž; práce na elektronice a instalační práce.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku