Sada bavlněných rukavic, 12 párů 8

Artiklové číslo: 094201 8
Nastavit cenu 12 pár (CZK 17,92 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
3 920 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF
Délka 230 mm
Použití vícerázové
Obsah 12 paar
Barva bílá
Rozsah použití Přesnost
Materiál nosiče bavlna
varianta povlaku bez povlaku
Ochranná kategorie Kategorie I
Druh rukavic Bavlněné rukavice
Druh produktu Bavlněné rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094201 8
EAN / GTIN 4062406573812
Číslo výrobce 094201 8

Popis

Provedení:

Rukavice pro nízká rizika a montážní práce, na ochranu před škrábnutím, puchýři a nečistotami.
Bavlněné rukavice s vložkami a velmi dobrým tvarem. Manžeta pro usazení bez klouzání. Ideální pro nošení vespod.

Použití:

Suché, čisté prostředí; jemná montáž; práce na elektronice a instalační práce.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku