Plastový klip na rukavice pro pásek, Barva: RED

Artiklové číslo: 094182 RED
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 013 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená
Délka 13,5 cm
Druh produktu Držák rukavic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094182 RED
EAN / GTIN 4045197973580
Číslo výrobce 094182 RED

Popis

Provedení:

K nasazení na pásek.
Lehký držák rukavic s klipem na opasek pro jednoduchý přístup k ochranným rukavicím.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku