Pár rukavic hovězí kůže 12

Artiklové číslo: 094055 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    131,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    109,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
4 258 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Materiál nosiče Hovězí kůže
Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF
varianta povlaku bez povlaku
Hmotnost 180 g
Materiál hovězí kůže
Velikost rukavice 12
Délka 260 mm
Tloušťka 1
EN 388 3133X
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice z hovězí kůže
Rozsah použití Heavy Duty
Barva bílá
Druh produktu Rukavice ze štípenkové hovězí usně

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094055 12
EAN / GTIN 4045197890412
Číslo výrobce 094055 12

Popis

Provedení:

Kvalitní kožené rukavice pro použití v případě mechanických rizik. Se stabilním dvojitým švem a pogumovanou manžetou. Díky robustnímu svrchnímu materiálu mají tyto rukavice obzvláště dlouhou životnost. Ukazováček je celý z kůže.
Bavlněná vnitřní vložka pouze na ploše dlaní.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku