Nástrčné kleště 3/8″ v blistru 53,5 mm

Artiklové číslo: 09400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 09400
EAN / GTIN 4010995094003
Číslo výrobce 09400
L-číslo L60070 295

Popis

Popis:

  • Vstup: DIN 3120 tvar C 10
  • Použití: Altksnativa sady nástrčných klíčů pro mobilní nasazení
  • Ideální ke šroubování neobvyklých šroubů, jako jsou šrouby s háčky nebo oky
  • Extra: Umožňuje přenos krouticího momentu do 80 Nm
  • Extra: Grippks se hodí i na exotické šrouby, např. hákové a závěsné
  • Matksiál: Pouzdro z legované oceli
  • 54 kalených ocelových čepů
  • Při utahování nebo uvolňování exotických tvarů šroubů, jako jsou oka, se se standardní sadou nástrčných klíčů daleko nedostanete
  • Skutečné řešení problémů prezentuje Wiha svou multifunkční vložkou nástrčných klíčů Grippks
  • Díky svým 54 pružinovým ocelovým kolíkům se Grippks přizpůsobí každému šroubu do výšky 8 mm nebo matici s vnějším profilem
  • I exotické profily, jako jsou šrouby s háčky nebo oky, nepředstavují pro Grippks žádný problém
  • Nahrazuje spojky v rozsahu od 7 do 19 mm, a je jedno, zda se jedná o palcové nebo metrické rozměry
  • Navíc je možný přenos momentu až do 80 Nm
  • Vložka nástrčných klíčů se hodí na čtyřhranná upnutí nástrojů s 3/8″
  • Díky své kompaktní velikosti univkszálně použitelný Grippks nabízí při mobilním nasazení altksnativu k sadě nástrčných klíčů, ktksá šetří místo a hmotnost
  • Pro použití v elektrice

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku