Profesní obuv Clog bílá 5300, OB 40

Artiklové číslo: 092970 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Třída ochrany: OB
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Velikost bot EU 40
Třída ochrany OB
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Druh produktu Dřeváky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092970 40
EAN / GTIN 4042035974327
Číslo výrobce 5300 GR.40

Popis

Provedení:

Profesní obuv z řady RUBBER.
  • Svrchní materiál z perforované usně.
  • Vnitřní podšívka z kůže, odolné proti skvrnám.
  • Nastavitelné a sklopitelné nártové řemínky.
  • Podešev PU/guma, protiskluzová.
  • Ošetřeno technologií Sanitized®.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku