Bezpečnostní sandály bílé 7131030, SB 44

Artiklové číslo: 092961 44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: SB
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany SB
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 44
Druh produktu Boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092961 44
EAN / GTIN 4042035762450
Číslo výrobce 7131030-44

Popis

Provedení:

Bezpečnostní sandály řady X-LIGHT.
  • Svrchní materiál z hladké kůže, bílý.
  • Nastavitelné řemínky na patě, pevné.
  • Vyměnitelná antibakteriální vložka do bot.
  • Protiskluzová podešev z PU.
  • Vhodná do kuchyňských provozů.

Norma:

EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku