Profesní obuv Clog bílá/černá 37335, OB 46

Artiklové číslo: 092954 46
Sleva
1310,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: OB
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Prát: 30 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Velikost bot EU 46
Třída ochrany OB
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Prát 30 °C barevné prádlo
Druh produktu Dřeváky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092954 46
EAN / GTIN 4042035822796
Číslo výrobce 37335 GR.46

Popis

Provedení:

Profesní obuv z řady DYNAMIC.
  • Svrchní materiál z mikrovlákna.
  • Nastavitelné řemínky kolem paty, pevné.
  • Vyměnitelná vložka Air Clima Comfort.
  • Podešev z TPU, protiskluzová.
  • Vhodná do kuchyňských provozů.
  • Konformní dle HACCP.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC; ATEX certifikováno dle EN 61340-4-3, klimatická třída 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku