Bezpečnostní návleky černé MILLENIUM FULL PROTECT M

Artiklové číslo: 092940 M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Velikost bot EU 40 – 44
Druh produktu návleky na obuv

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092940 M
EAN / GTIN 3660542143404
Číslo výrobce MFPU GR. M

Popis

Provedení:

Bezpečnostní návleky na obuv pro návštěvy, které vyhovují požadavkům ochranných osobním prostředků. Bezpečná ochrana před přimáčknutím a nárazu díky ocelové špičce v oblasti prstů. S prodlouženým ochranným jazykem k ochraně hřbetu nohy. Omyvatelný materiál umožňuje hygienické opakované použití. Prakticky použitelné s mnoha druhy obuvi.
S ochranou proti prošlápnutí a řemínkem na patě s možností úpravy pro optimální přizpůsobení obuvi.
  • Svrchní materiál PU, vodostěný.
  • Podešev z PU, černá, protiskluzová (SRC).

Norma:

EN ISO 12568; EN ISO 20344

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku