Bezpečnostní holínky bílé DUNLOP ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE, SB 44

Artiklové číslo: 092935 44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: SB
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Acifort
Pohlaví pánské
Třída ochrany SB
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Barva bílá
Velikost bot EU 44
Druh produktu Gumové holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092935 44
EAN / GTIN 8713197347682
Číslo výrobce A571411 GR. 44/45

Popis

Provedení:

Bezpečnostní holínky ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE pro práci pod vysokým napětím v mechanickém prostředí. Pohodlné odolné holínky díky jedinečnému složení materiálu.
  • Svrchní materiál Acifort®.
  • Podešev Acifort®, zelená.

Použití:

Průmysl, energetika

Norma:

EN ISO 20345:2011 SB FO SRA / EN 50321 cl. 0.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku