Alternativa k tomuto produktu:

Bezpečnostní holínky žluté DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 39

Artiklové číslo: 092931 39
Sleva
944,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pohlaví pánské
    Třída ochrany S5
    Materiál ochranné špičky prstů ocel
    Bezpečnost proti prošlápnutí ocel
    Barva žlutá
    Velikost bot EU 39
    Druh produktu Gumové holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092931 39
    EAN / GTIN 8713197364214
    Číslo výrobce A4422B1 GR.39

    Popis

    Provedení:

    Vysoce kvalitní bezpečnostní holínky s vysokým komfortem nošení a prodlouženou trvanlivostí.
    • Antistatické provedení.
    • 100 % vodotěsné.
    • Ocelová špička a mezipodrážka.
    • Neklouzavá podrážka odolávající olejům s vlastnostmi pohlcování energie.
    • Vysoká odolnost vůči chemikáliím, olejům a

    Bezpečnostní holínky ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pro náročné úkoly s holení odolnou proti oděru a protržení. Vynikající záběr díky vnější podrážce certifikované SRA. Díky příjemnému komfortu nošení vhodné pro denní používání. S dodatečnou ochranou kotníků.
    • Svrchní materiál Acifort®.
    • Podešev Acifort®, černá.
    • Tlumení nárazů v oblasti paty.

    Praktické průmyslové holínky s dlouhou životností, s velmi vysokou odolností vůči chemikáliím a vysokou holení.

    Použití:

    Průmysl

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S5 SRA

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku