Alternativa k tomuto produktu:

Bezpečnostní holínky černé DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 47

Artiklové číslo: 092922 47
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Acifort
    Pohlaví pánské
    Třída ochrany S5
    Materiál ochranné špičky prstů Ocel
    Bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
    Barva černé
    Velikost bot EU 47
    Druh produktu Gumové holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092922 47
    EAN / GTIN 8713197347187
    Číslo výrobce A442031 GR. 47

    Popis

    Provedení:

    Vysoce kvalitní bezpečnostní holínky s vysokým komfortem nošení a prodlouženou trvanlivostí.
    • Antistatické provedení.
    • 100 % vodotěsné.
    • Ocelová špička a mezipodrážka.
    • Neklouzavá podrážka odolávající olejům s vlastnostmi pohlcování energie.
    • Vysoká odolnost vůči chemikáliím, olejům a

    Bezpečnostní holínky ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pro náročné úkoly s holení odolnou proti oděru a protržení. Vynikající záběr díky vnější podrážce certifikované SRA. Díky příjemnému komfortu nošení vhodné pro denní používání. S dodatečnou ochranou kotníků.
    • Svrchní materiál Acifort®.
    • Podešev Acifort®, černá.
    • Tlumení nárazů v oblasti paty.

    Praktické průmyslové holínky s dlouhou životností, svelmi vysokou odolností vůči chemikáliím a vysokou holení.

    Použití:

    Průmysl

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S5 SRA

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku