Svářečské kotníkové boty, antracit VX 7380 PERB, S3 XB, Velikost bot EU: 43

Artiklové číslo: 092815 43
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník.
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: ocel
  • Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): Nad 200
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Hliník.
Bezpečnost proti prošlápnutí ocel
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) Nad 200 °C
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Vlastnost Tlumení Vario®
Velikost bot EU 43
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092815 43
EAN / GTIN 4044348369975
Číslo výrobce VX7380PERBS3XB43P
Výrobce Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Slévačské a svářečské kotníkové boty VX 7380 PERB pro extrémní podmínky. Systém okapových žlabů k odvodu horkých tekutin.
  • Uzavřený jazyk.
  • Podešev ocel, antracitová.
  • Tlumení v oblasti paty SECURA VARIO®.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 38 – 48.
Obsahuje tlumicí prvek červený a zelený

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku