Tlumení v oblasti paty GRÜN

Artiklové číslo: 092813 GRÜN
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnostní třída do 79 kg
Druh produktu Tlumič

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092813 GRÜN
EAN / GTIN 4044348269558
Číslo výrobce FERSENMODUL GRÜN

Popis

Provedení:

Vyměnitelné tlumení v oblasti paty přizpůsobené hmotnosti a zatížení pro individuální požadavky uživatele. Díky vynikajícímu tlumení se tlakové zatížení v obuvi sníží na přirozenou míru, dosáhne se úlevy pro záda a výrazně se sníží únava.
Použití pro systém SECURA VARIO®.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku