Obuv černá OFFICER 20 ESD, S2 XB, Velikost obuvi EU: 47

Artiklové číslo: 092745 47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: ocel
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Vlastnost: Tlumení Vario®
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada OFFICER 20 ESD
Pohlaví pánské
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Vlastnost Tlumení Vario®
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Označení výrobce Polobotky Officer 20 S2 SRC XB
Velikost bot EU 47
Druh produktu Polobotky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092745 47
EAN / GTIN 4044348676523
Číslo výrobce OFFICER20XB47P

Popis

Provedení:

Kancelářské bezpečnostní boty OFFICER 20 se SYSTÉMEM SECURA VARIO® pro tlumení paty podle zatížení.
  • Hebká hladká useň.
  • Měkká výstelka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot SUPER-SOFT ESD.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Podešev TPU OFFICE, antracitová.
  • Výbava ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Standardní provedení NB pod č. 092744.
Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 39 – 50.
Obsahuje tlumicí prvek červený a černý

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku