Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Polobotky černé OFFICER 2 ESD, S2 XB, Velikost bot EU: 39

Artiklové číslo: 092732 39

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Vlastnost: Tlumení Vario®
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Vlastnost Tlumení Vario®
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 39
Barva černá
Materiál podrážky TPU LS Professional
Materiál vnitřní podšívky Pravá kůže
Protiskluzové ano
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092732 39
EAN / GTIN 4044348358542
Číslo výrobce OFFICER 2 XB GR. 39
Výrobce Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Kancelářské bezpečnostní polobotky OFFICER 2 s multizónovým tlumením nárazů SECURA VARIO Vitality®.
  • Hladká, poddajná useň.
  • Měkká podšívka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka ERGO-SOFT ESD.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Podešev TPU LS Professional, antracitová.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 39 – 50.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku