Sandály černé AL 711 PLUS ESD, S1 XB, Velikost bot EU: 44

Artiklové číslo: 092612 44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AL 700 Plus ESD
Pohlaví pánské
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 44
Barva černá
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092612 44
EAN / GTIN 4044348480113
Číslo výrobce ESD AL 711 PLUS XB 44

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty ALLROUND s tlumením paty SECURA VARIO®.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Bezpečnostní odrazky.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Sandály se suchým zipem z ultralehkého funkčního svrchního materiálu kombinovaného s funkčním textilem s otevřenými buňkami.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Sandály AL 711 PLUS ESD, S1 NB v širokém provedení pod č. 092611.
Zboží skladem ve velikostech EU 39 – 48, lze objednat velikosti EU 36 – 48.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Sandály černé AL 711 PLUS ESD, S1 XB, Velikost bot EU: 44

Sandály černé AL 711 PLUS ESD, S1 XB, Velikost bot EU: 44

na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 663,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
2 159,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD EGB/ESD
Materiál ochranné špičky prstů Hliník Hliník.
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191 Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Třída ochrany S1 S1
Velikost bot EU 44 44
Druh produktu Bezpečnostní sandály Bezpečnostní sandály
Pohlaví pánské pánské

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku