Boty černé/modré VD PRO 1000 VF ESD, S1P NB 41

Artiklové číslo: 092592 41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník.
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Vlastnost: Tlumení Vario®

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pohlaví Unisex
    Třída ochrany S1P
    Materiál ochranné špičky prstů Hliník.
    Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
    Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
    Vlastnost Tlumení Vario®
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 41
    Druh produktu Bezpečnostní sandály

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092592 41
    EAN / GTIN 4044348643549
    Číslo výrobce VDPRO1000VFNB41P

    Popis

    Provedení:

    Bezpečnostní boty řady VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.
    • Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.
    • Prodyšná funkční výstelka.
    • Podešev TPU Athletic ESD, světle modrá.
    • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
    • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

    Boty s dvojitým suchým zipem a velkoplošnou větrací strukturou.
    Řada VF s tlumením v oblasti paty SECURA VARIO® a s textilní ochranou proti propíchnutí.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

    Poznámka:

    Široké provedení XB pod č. 092593.
    Obsahuje tlumicí prvek červený a zelený

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku